MILLER BY HONEYWELL DH-12 / Durahoist Vehicle Vetokoukun holkki | AC2JVN 2KTD5

MILLER BY HONEYWELL DH-12/ Durahoist Vehicle Hitch Mount Sleeve

Varastossa
Tuote: AC2JVN Malli: DH-12/Ristiviite: 2KTD5

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,028.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon vetokoukun holkki
VäriKeltainen / Hopea
Suorittaa loppuunJauhemaali / sinkkilevy
Korkeus36 "
Pituus41 "
MateriaaliAlumiini / Teräs
Maks. Työkuorma450 lb
HihamateriaaliPVC
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.35
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)167.64
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8431100010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnityspisteiden luokitus (5,000 paunaa)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL DH-12/ Durahoist Vehicle Hitch Mount Sleeve
€3,028.62 / yksikkö