Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER BY HONEYWELL ACA-QC / UBL Koko kehon valjaat, Universal, 400 Lb. Kapasiteetti, sininen | AG7AXQ 49Y431

MILLER BY HONEYWELL ACA-QC/UBL kokovartalovaljaat, universaali, 400 Lb. Kapasiteetti, sininen

Varastossa
Tuote: AG7AXQ Malli: ACA-QC/UBLRistiviite: 49Y431

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€714.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokovaljasta
Takana D-rengasKyllä
Rintahihnan soljetPika-yhteys
Värisininen
Edessä oleva D-rengasEi
LaitteistomateriaaliAlumiini
Valjaiden käyttöYleinen teollisuus
Jalkahihnan soljetPika-yhteys
Olkahihnan soljetCam
SivurenkaatEi
KokoYleismaailmallinen
Lantion alaosaKyllä
Vetolujuus5000 lb
NauhamateriaaliPolyesteri
Painokapasiteetti400 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.07
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8479899899

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Joustava (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MILLER BY HONEYWELL ACA-QC / S / MBL Koko kehon valjaat S / m 400 Lb Sininen | AG7AXP 49Y430 ACA-QC / S / MBLS / M€714.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL ACA-QC/UBL kokovartalovaljaat, universaali, 400 Lb. Kapasiteetti, sininen
€714.09 / yksikkö