Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER BY HONEYWELL ACA-QC-BDP2/3XLBL Kokovartalovaljaat 2xl/3xl 400 Lb Sininen | AG7AXF 49Y422

MILLER BY HONEYWELL ACA-QC-BDP2/3XLBL kokovartalovaljaat 2xl/3xl 400 Lb sininen

Varastossa
Tuote: AG7AXF Malli: ACA-QC-BDP2/3XLBLRistiviite: 49Y422

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€830.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokovaljasta
Takana D-rengasKyllä
Rintahihnan soljetPika-yhteys
Värisininen
Edessä oleva D-rengasEi
LaitteistomateriaaliAlumiini
Valjaiden käyttöYleinen teollisuus
Jalkahihnan soljetPika-yhteys
Olkahihnan soljetCam
SivurenkaatKyllä
Koko2XL / 3XL
Lantion alaosaKyllä
Vetolujuus5000 lb
NauhamateriaaliPolyesteri
Painokapasiteetti400 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.06
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8479899899

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Joustava (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MILLER BY HONEYWELL ACA-QC-BDP / S / MBL Koko kehon valjaat S / m 400 Lb Sininen | AG7AXD 49Y420 ACA-QC-BDP / S / MBLS / M€832.37
MILLER BY HONEYWELL ACA-QC-BDP / UBL Koko kehon valjaat Universal 400 Lb Sininen | AG7AXE 49Y421 ACA-QC-BDP / UBLYleismaailmallinen€832.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL ACA-QC-BDP2/3XLBL kokovartalovaljaat 2xl/3xl 400 Lb sininen
€830.66 / yksikkö