Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER BY HONEYWELL 95N / D23BR vartalohihna D23 2 kiinnityspistettä | AD2LPH 3RCE2

MILLER BY HONEYWELL 95N/D23BR rungon vyö D23 2 kiinnityspistettä

Varastossa
Tuote: AD2LPH Malli: 95N/D23BRRistiviite: 3RCE2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,025.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehon vyö
LaitteistomateriaaliTeräs, messinki
Ankkuripisteiden lukumäärä2
KokoD23
NauhamateriaaliPolyesteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6325
Laivan korkeus (cm)34.29
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Soljen tyyppi (kieli)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL 95N/D23BR rungon vyö D23 2 kiinnityspistettä
€1,025.09 / yksikkö