Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER BY HONEYWELL 8174 / U Köysikahvan koko 5/8 3/4 tuumaa | AE3BAB 5AJ17

MILLER BY HONEYWELL 8174/U köysikahraimen koko 5/8 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3BAB Malli: 8174/URistiviite: 5AJ17

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€315.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKöyden napata
MateriaaliRuostumaton teräs
KöysimateriaaliNylon / polyesteri
Vetolujuus3600 lb
Painokapasiteetti310 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Köyden koko (5/8, 3/4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILLER BY HONEYWELL 8175SLS-Z7/3FTYL automaattinen köysikahkuri, 310 lbs. Kapasiteetti | CH9PWP 19X481 8175SLS-Z7/3FTYL€492.66
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL 8174/U köysikahraimen koko 5/8 3/4 tuumaa
€315.39 / yksikkö