Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER BY HONEYWELL 6756RS-Z7 / Paikannuslaite 2 jalkaa 310 paunaa Ketju | AC2EHA 2JFD2

MILLER BY HONEYWELL 6756RS-Z7/ Paikannuslaite 2 jalkaa 310 Lb. Ketju

Varastossa
Tuote: AC2EHA Malli: 6756RS-Z7/Ristiviite: 2JFD2 / 45J295

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€315.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaikannuslaite
Anchorage Hook Gate -aukko2.5 "
VäriHopea
LaitteistomateriaaliTeräs
Pituus24 "
Linjan materiaaliLuokan 80 ketju
Ankkurointiliitännän lukitseminenHarjateräs
Lukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppiSnap Hook
Jalkojen lukumäärä2
Visuaalinen kuormituksen ilmaisinEi
Painokapasiteetti310 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1825
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7315895000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL 6756RS-Z7/ Paikannuslaite 2 jalkaa 310 Lb. Ketju
€315.42 / yksikkö