Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER BY HONEYWELL 3NA / XLBK Body Belt Xl 1 Anchor Point | AA9GLN 1D836

MILLER BY HONEYWELL 3NA/XLBK vartalohihna Xl 1 ankkuripiste

Varastossa
Tuote: AA9GLN Malli: 3NA/XLBKRistiviite: 1D836

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€166.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKehon vyö
IkäryhmäAikuinen
VäriMusta
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Ankkuripisteiden lukumäärä1
KokoXL
NauhamateriaaliNylon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7425
Laivan korkeus (cm)27.31
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Soljen tyyppi (kieli)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MILLER BY HONEYWELL 3NA / SBK - vartalovyö S 1 ankkurointipiste | AA9GLP 1D837 3NA / SBKS€166.35
MILLER BY HONEYWELL 3NA / MBK Body Belt M 1 Anchor Point | AA9GLQ 1D838 3NA / MBKM€166.35
MILLER BY HONEYWELL 3NA / LBK vartalovyö L 1 ankkuripiste | AA9GLR 1D839 3NA / LBKL€166.35
MILLER BY HONEYWELL 3NA / XXLBK vartalovyö 2xl 1 kiinnityspiste | AD2NPD 3RZV9 3NA / XXLBK2XL€166.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL 3NA/XLBK vartalohihna Xl 1 ankkuripiste
€166.35 / yksikkö