Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILLER BY HONEYWELL 1005709 Kuljetus hopea / oranssi 7 tuuman pituus | AE6FVJ 5RPW7

MILLER BY HONEYWELL 1005709 Sukkula Hopea/oranssi 7 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE6FVJ Malli: 1005709Ristiviite: 5RPW7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,112.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSukkula
VäriHopea / oranssi
LaitteistomateriaaliRuostumaton teräs
Pituus7"
Linjan materiaaliRuostumaton teräs
Vetolujuus5000 lb
Painokapasiteetti310 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8479909496
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILLER BY HONEYWELL 1005709 Sukkula Hopea/oranssi 7 tuuman pituus
€1,112.27 / yksikkö