MILES LUBRICANTS MSF1413003 Vaihteistoöljy, Synteettinen, Sae Grade 90W, 5 Gal, Pail | CT3FPT 49CP56

MILES LUBRICANTS MSF1413003 Vaihteistoöljy, synteettinen, Sae Grade 90W, 5 Gal, Pail

Varastossa
Tuote: CT3FPT Malli: MSF1413003Ristiviite: 49CP56

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€612.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdeöljy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILES LUBRICANTS MSF1407005 Vaihteistoöljy, Mil-Gear S, 1 Gal, Kannu, 320, Keltainen | CT3FJQ 49CP43 MSF1407005€125.62
MILES LUBRICANTS M00600703 Gear Oil, Mineral, 5 Gal, Pail | CT3FJR 49CL48 M00600703€314.33
MILES LUBRICANTS M00600103 Gear Oil, Mineral, 5 Gal, Pail | CT3FJT 49CL34 M00600103€180.55
MILES LUBRICANTS M00600603 Gear Oil, Mineral, 5 Gal, Pail | CT3FJU 49CL46 M00600603€199.26
MILES LUBRICANTS M00600701 vaihteistoöljy, mineraali, 55 gal, rumpu | CT3FJV 49CL49 M00600701€1,878.25
MILES LUBRICANTS M00600801 Vaihteistoöljy, Mineraali, Sae Grade 140W, 55 Gal, Rumpu | CT3FJW 49CL45 M00600801€1,546.34
MILES LUBRICANTS M00600203 Gear Oil, Mineral, Sae Grade 85W, 5 Gal, Pail | CT3FJX 49CL36 M00600203€168.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILES LUBRICANTS MSF1413003 Vaihteistoöljy, synteettinen, Sae Grade 90W, 5 Gal, Pail
€612.53 / yksikkö