MILES LUBRICANTS MSF1201301 Hydrauliöljy, synteettinen, 55 Gal, rumpu, Isoviskositeettiluokka 32, H1 Food Grade | CT3FTZ 49CM04

MILES LUBRICANTS MSF1201301 Hydrauliöljy, synteettinen, 55 Gal, rumpu, Isoviskositeettiluokka 32, H1 Food Grade

Varastossa
Tuote: CT3FTZ Malli: MSF1201301Ristiviite: 49CM04

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,586.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydrauliikka öljy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 180
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MILES LUBRICANTS M001000803 Hydrauliöljy, Mineraali, 5 Gal, Pail, Isoviskositeettiluokka 100, Sae Grade 30W, Aw | CT3FRD 49CL24 M001000803€181.27
MILES LUBRICANTS M001000503 Hydrauliöljy, Mineraali, 5 Gal, Pail, Iso Viskositeetti Grade 32, Sae Grade 10W, Aw | CT3FRE 49CL18 M001000503€151.73
MILES LUBRICANTS M0010020103 Hydrauliöljy, Mineraali, 5 Gal, Pail, Iso Viskositeetti Grade 32, Sae Grade 10W, Ro | CT3FRF 49CL26 M0010020103€151.73
MILES LUBRICANTS M001000603 Hydrauliöljy, Mineraali, 5 Gal, Pail, Iso Viskositeetti Grade 46, Sae Grade 20W, Aw | CT3FRG 49CL20 M001000603€181.78
MILES LUBRICANTS M0010020099 Hydrauliöljy, Mineraali, 5 Gal, Pail, Iso Viskositeetti Grade 46, Sae Grade 20W, Ro | CT3FRH 49CL28 M0010020099€172.57
MILES LUBRICANTS M001000703 Hydrauliöljy, Mineraali, 5 Gal, Pail, Iso Viskositeetti Grade 68, Sae Grade 20W, Aw | CT3FRJ 49CL22 M001000703€169.54
MILES LUBRICANTS M0010020095 Hydrauliöljy, Mineraali, 5 Gal, Pail, Iso Viskositeetti Grade 68, Sae Grade 20W, Ro | CT3FRK 49CL30 M0010020095€159.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILES LUBRICANTS MSF1201301 Hydrauliöljy, synteettinen, 55 Gal, rumpu, Isoviskositeettiluokka 32, H1 Food Grade
€4,586.14 / yksikkö