Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MIGHTY LINE KELTAINEN Lattiamerkintänauha T 2 tuumaa W 6 tuumaa L - 100 kpl pakkaus | AD3FGV 3YTH8

MIGHTY LINE KELTAINEN lattiamerkintänauha T 2 tuumaa W 6 tuumaa L - 100 pakkaus

Varastossa
Tuote: AD3FGV Malli: KELTAINENRistiviite: 3YTH8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€228.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamerkintänauha
VäriKeltainen
Pituus6"
MateriaaliVinyyli
KuvioVankka
Suorituskyky Temp.55 astetta 185 astetta F
ShapeT
Paksuus55 milj.
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7325
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: Suojamerkki

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKuvioHinta
MIGHTY LINE BLKT Lattiamerkintäteippi, 2" leveys, musta, T-muoto, PK100 | AD3FGQ 3YTG8 BLKTMustaVankka€228.55
MIGHTY LINE BLUET Lattiamerkintäteippi T 2 tuumaa L 6 tuumaa P - 100 kpl | AD3FGR 3YTH2 SININENsininenVankka€228.55
MIGHTY LINE WHITET Lattiamerkintänauha T 2 tuumaa W 6 tuumaa L - 100 kpl pakkaus | AD3FGT 3YTH5 VALKOINENValkoinenVankka€228.55
MIGHTY LINE REDT lattiamerkintänauha T 2 tuumaa W 6 tuumaa L - 100 kpl pakkaus | AD3FGY 3YTJ2 PUNAINENpunainenVankka€228.55
MIGHTY LINE GREENT lattiamerkintänauha T 2 tuumaa W 6 tuumaa L - 100 kpl pakkaus | AD3FHB 3YTJ5 VIHREÄVihreäVankka€228.55
MIGHTY LINE B&WT lattiamerkintänauha T 2 tuumaa W 6 tuumaa L - 100 kpl pakkaus | AD3FHE 3YTJ8 B & WTMusta / valkoinenRaidallinen€257.11
MIGHTY LINE B&YT lattiamerkintänauha T 2 tuumaa W 6 tuumaa L - 100 kpl pakkaus | AD3FHG 3YTK2 B&YTMusta / keltainenRaidallinen€257.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIGHTY LINE KELTAINEN lattiamerkintänauha T 2 tuumaa W 6 tuumaa L - 100 pakkaus
€228.55 / yksikkö