Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KLEIN TOOLS 85191 Putkijärjestysruuvimeisseli, 7-1/2 tuuman pituus | AE4LQZ 5LL70 / 85191-9

KLEIN TOOLS 85191 Putken kalvitusruuvimeisseli, pituus 7-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4LQZ Malli: 85191Ristiviite: 5LL70 / 85191-9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvimeisselin jyrsin
TyyppiPutken sovitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KLEIN TOOLS 85191 Putken kalvitusruuvimeisseli, pituus 7-1/2 tuumaa
€58.45 / yksikkö