Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MIGHTY LINE ARROW10BLK Teollisuuden lattiateippi, 6 x 10, musta nuoli, PK50 | AG9HWQ 20PG38

MIGHTY LINE ARROW10BLK teollinen lattiateippi, 6 "x 10" koko, musta nuoli, PK50

Varastossa
Tuote: AG9HWQ Malli: ARROW10BLKRistiviite: 20PG38

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€300.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeolliset lattiateipit
Hohtaa pimeässäEi
LuokkaEi heijastavaa
MateriaaliVinyyli
KuvioVankka
Suorituskyky Temp.55-astetta F
Nauhan pituus10 "
Nauhan väriMusta
Paksuus50 milj.
TyyppiDie Cut
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.015
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Leikattu muoto: Nuoli

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MIGHTY LINE ARROW10Y Teollisuuden lattiateippi, 6 "x 10" koko, koko, keltainen nuoli, PK50 | AG9HWK 20PG33 NUOLI 10Y€289.34
MIGHTY LINE ARROW10R Teollinen lattiateippimerkki, 6" x 10" koko, koko, punainen nuoli, PK50 | AG9HWL 20PG34 NUOLI 10R€289.34
MIGHTY LINE ARROW10O Teollinen lattiateippimerkki, 6" x 10" koko, koko, oranssi nuoli, PK50 | AG9HWM 20PG35 NUOLI 10O€289.34
MIGHTY LINE ARROW10B Teollinen lattiateippimerkki, 6" x 10" koko, koko, sininen nuoli, PK50 | AG9HWN 20PG36 NUOLI 10B€289.34
MIGHTY LINE ARROW10G Teollinen lattiateippimerkki, 6" x 10" koko, koko, vihreä nuoli, PK50 | AG9HWP 20PG37 NUOLI 10G€289.34
MIGHTY LINE ARROW10GRY Teollinen lattiateippimerkki, 6" x 10" koko, koko, harmaa nuoli, PK50 | AG9HWR 20PG39 NUOLI10GRY€300.62
MIGHTY LINE ARROW10P Teollisuuden lattiateippi, 6 "x 10", koko, violetti nuoli, PK50 | AG9HWT 20PG40 NUOLI 10P€300.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIGHTY LINE ARROW10BLK teollinen lattiateippi, 6 "x 10" koko, musta nuoli, PK50
€300.62 / yksikkö