Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MIDWEST SNIPS MWT-6716L Ilmailuliuskat vasen / suora 10 tuumaa | AH4HCA 34RF83

MIDWEST SNIPS MWT-6716L Aviation Snips vasen/suora 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4HCA Malli: MWT-6716LRistiviite: 34RF83

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmailu napsahtaa
LeikkaaminenVasen / Suora
LeikkaamisreunaSahalaitainen
Leikkauspituus1.25 "
Käsittele väriäpunainen
Kahvan muotoiluergonominen
MateriaaliTeräs
Metallimittari18 Lievä
Kokonaispituus10 "
TurvasalpaKyllä
Työkalun pituus10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3992
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaaminenLeikkauspituusKäsittele väriäMateriaaliMetallimittariKokonaispituusTyökalun pituusHinta
MIDWEST SNIPS MWT-6716B Ilmailuliuskat suorat 9 tuumaa | AH4HBQ 34RF74 MWT-6716BSuoraan7 / 8 "sininenTeräs16 Lievä9"9"€42.12
MIDWEST SNIPS MWT-P1 -lentokonnippa, suora 9-1 / 2 tuumaa | AH4HBR 34RF75 MWT-P1Suoraan1"sininenTeräs24 Lievä9.5 "10 "€95.16
MIDWEST SNIPS MWT-6716A Ilmailuliuskat, suorat 12 tuumaa | AH4HBT 34RF76 MWT-6716ASuoraan3"sininenTeräs20 Lievä12 "12 "€51.79
MIDWEST SNIPS MWT-6516 Aviation Snips, suora 10-1 / 2 tuumaa | AH4HBU 34RF77 MWT-6516Suoraan2.375 "sininenTeräs20 Lievä10.5 "11 "€52.62
MIDWEST SNIPS MWT-6510L Ilmailuliuskat vasen / suora 9-3 / 4 tuumaa | AH4HBV 34RF78 MWT-6510LVasen / Suora1.25 "punainenTeräs18 Lievä9.75 "10 "€46.31
MIDWEST SNIPS MWT-SS6510L -lentokonniikkeet vasen / suora 9-3 / 4 tuumaa | AH4HBW 34RF79 MWT-SS6510LVasen / Suora1.25 "punainenRuostumaton teräs18 Lievä9.75 "10 "€73.63
MIDWEST SNIPS MWT-6510R Ilmailunapit Oikea / Suora 9-3 / 4 Tuumaa | AH4HBX 34RF80 MWT-6510ROikea / Suora1.25 "VihreäTeräs18 Lievä9.75 "10 "€47.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIDWEST SNIPS MWT-6716L Aviation Snips vasen/suora 10 tuumaa
€42.98 / yksikkö