Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MIDWEST SNIPS MWT-657N Duckbill Snips 7-3 / 4 tuumaa | AH4HCJ 34RF92

MIDWEST SNIPS MWT-657N ankannokkaleikkaukset suorat 7-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4HCJ Malli: MWT-657NRistiviite: 34RF92

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnkanpoikaleikkaus
LeikkaaminenSuoraan
LeikkaamisreunaSahalaitainen
Leikkauspituus2"
Käsittele väriäsininen
Kahvan muotoiluPinnoitettu teräs
MateriaaliTeräs
Metallimittari26 Lievä
Kokonaispituus7.75 "
TurvasalpaEi
Työkalun pituus8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)13.97
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIDWEST SNIPS MWT-657N ankannokkaleikkaukset suorat 7-3/4 tuumaa
€34.57 / yksikkö