SEYMOUR MIDWEST 49503GR Muta / seulonta Neliökauha 29 tuuman kahva | AD2HCY 3PGD6 / 49503

SEYMOUR MIDWEST 49503GR muta/seulonta-neliölapio 29 tuuman kahva

Varastossa
Tuote: AD2HCY Malli: 49503GRRistiviite: 3PGD6 / 49503

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€146.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuta / seulonta neliön lapio
Terän pituus11.75 "
Terän materiaaliTeräs
Terän tyyppi# 2 Sileä takaterä
Terän leveys8.5 "
Mitata14 ga.
Käsittele väriäKeltainen
kahvan pituus29 "
Kahva materiaaliLasikuitu
Kahvan tyyppiD-kahva, ergonominen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5975
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)103.38
Laivan leveys (cm)23.88
HS-koodi8201100000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: TOOLITE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikahvan pituusKahvan tyyppiHinta
SEYMOUR MIDWEST 49502GR Muta / seulonta Neliökauha 48 tuuman kahva | AD2HCX 3PGD4 / 49502 49502GR48 "Suora, ergonominen€148.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEYMOUR MIDWEST 49503GR muta/seulonta-neliölapio 29 tuuman kahva
€146.28 / yksikkö