SEYMOUR MIDWEST 42366GRA harava 16 piikit 60 tuuman lasikuitukahva | AJ2KNG 8ZCJ5

SEYMOUR MIDWEST 42366GRA harava 16 piikit 60 tuuman lasikuitukahva

Varastossa
Tuote: AJ2KNG Malli: 42366GRARistiviite: 8ZCJ5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€100.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräharava
kahvan pituus60 "
Kahva materiaaliLasikuitu
Kahvan tyyppiTyyny Grip
Piikkien lukumäärä16
PiikkimateriaaliTaotut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.71
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)172.72
Laivan leveys (cm)43.18
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: SEYMOUR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SEYMOUR MIDWEST 42366GRA harava 16 piikit 60 tuuman lasikuitukahva
€100.89 / yksikkö