MIDWEST PACIFIC MP-8VST100 lämpöaktivoitu kutisteputki PVC 8 ​​tuuman leveys | AD3JBF 3ZKV3

MIDWEST PACIFIC MP-8VST100 lämpöaktivoitu kutisteputki PVC 8 ​​tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AD3JBF Malli: MP-8VST100Ristiviite: 3ZKV3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€157.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöaktivoitu kutisteputki
VäriPoista valinta
MateriaaliPVC
Maks. Kutistua40% TD, 40% MD
Roll pituus1500ft.
Roll leveys8"
Paksuus1 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.885
Laivan korkeus (cm)26.16
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi3923290000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRoll leveysHinta
MIDWEST PACIFIC MP-10VST100 lämpöaktivoitu kutisteputki 1500 jalkaa pituus | AD3JBE 3ZKV2 MP-10VST10010 "€210.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIDWEST PACIFIC MP-8VST100 lämpöaktivoitu kutisteputki PVC 8 ​​tuumaa leveys
€157.96 / yksikkö