Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LÄHIMMÄT INSTRUMENTIT 240-SC-02-O (AAA) -15P Vaarallisen sijainnin Dp-kytkin 1500 Psi 0-15 Psid | AB6QFN 22A542

MIDWEST INSTRUMENTS 240-SC-02-O(AAA)-15P vaarallinen paikka Dp-kytkin 1500 Psi 0 - 15 Psid

Varastossa
Tuote: AB6QFN Malli: 240-SC-02-O (AAA) -15PRistiviite: 22A542

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,666.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaine-eromittari
tarkkuus+/- 3/2/3%
Ympäristön toiminta-alue-40 - 200 astetta F
Vahvistimet AC0.25
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden koko1/4 "FNPT
Yhteyden koko NPT (tuumaa)1/4 FNPT
Yhteystietojen luokitus0.25 A, 125 VAC/DC
Valitse materiaaliSuunniteltu muovi
Valitse koko4-1 / 2 "
KalvomateriaaliBuna-N
Paine-eroalue0--15 PSID
Koko mittakaavan tarkkuus (%)3/2/3 %
Männän materiaaliRuostumaton teräs
Painealue Minor Div.0.5 lb
Nimellinen kokonaispaine1500 PSI
ReletyyppiSPDT
SkaalatyyppiPSID
TiivistemateriaaliBuna-N

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaine-eroalueHinta
LÄHIMMÄT INSTRUMENTIT 240-SC-02-O (AAA) -20H Vaarallisen sijainnin Dp-kytkin 1500 Psi 0 - 20 H2o | AB6QFH 22A537 240-SC-02-O (AAA) -20H0 - 20 "H2€1,666.53
LÄHIMMÄT INSTRUMENTIT 240-SC-02-O (AAA) -50H Vaarallisen sijainnin Dp-kytkin 1500 Psi 0 - 50 H2o | AB6QFJ 22A538 240-SC-02-O (AAA) -50H0 - 50 "H2€1,666.53
LÄHIMMÄT INSTRUMENTIT 240-SC-02-O (AAA) -100H Vaarallisen sijainnin Dp-kytkin 1500 Psi 0 - 100 H2o | AB6QFK 22A539 240-SC-02-O (AAA) -100H0 - 100 "H2€1,666.53
LÄHIMMÄT INSTRUMENTIT 240-SC-02-O (AAA) -5P Vaarallisen sijainnin Dp-kytkin 1500 Psi 0 - 5 Psid | AB6QFL 22A540 240-SC-02-O (AAA) -5P0--5 PSID€1,666.53
LÄHIMMÄT INSTRUMENTIT 240-SC-02-O (AAA) -10P Vaarallisen sijainnin Dp-kytkin 1500 Psi 0-10 Psid | AB6QFM 22A541 240-SC-02-O (AAA) -10P0--10 PSID€1,666.53
LÄHIMMÄT INSTRUMENTIT 240-SC-02-O (AAA) -20P Vaarallisen sijainnin Dp-kytkin 1500 Psi 0 - 20 Psid | AB6QFP 22A543 240-SC-02-O (AAA) -20P0--20 PSID€1,666.53
LÄHIMMÄT INSTRUMENTIT 240-SC-02-O (AAA) -30P Vaarallisen sijainnin Dp-kytkin 1500 Psi 0-30 Psid | AB6QFQ 22A544 240-SC-02-O (AAA) -30P0--30 PSID€1,666.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIDWEST INSTRUMENTS 240-SC-02-O(AAA)-15P vaarallinen paikka Dp-kytkin 1500 Psi 0 - 15 Psid
€1,666.53 / yksikkö