Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MIDWEST ACORN MUTTER MPB3258 kuusiolukkomutteri, kromi, 7/16-14 kierrekoko, 5 pk | AB9WKB 2FUJ5

MIDWEST ACORN NUT MPB3258 kuusiolukkomutteri, kromi, 7/16-14 kierrekoko, 5 pk

Varastossa
Tuote: AB9WKB Malli: MPB3258Ristiviite: 2FUJ5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliVähähiilinen teräs
Dia / kierteen koko7 / 16 "-14
Suorittaa loppuunkromi
Luokka2
Korkeus0.453 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
MutteriNailonistukka
täyttöjä2FUF16
Koko7 / 16-14
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiNylon-insertillä
Leveys0.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB3258 kuusiolukkomutteri, kromi, 7/16-14 kierrekoko, 5 pk
€13.24 /pakkaus