Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MIDWEST ACORN NUT MPB1002 Split Lock aluslevy, 3/8 tuuman koko, teräs, 50Pk | AB9WHT 2FUD7

MIDWEST ACORN NUT MPB1002 jaettu lukkoaluslevy, 3/8 tuuman koko, teräs, 50 pk

Varastossa
Tuote: AB9WHT Malli: MPB1002Ristiviite: 2FUD7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Värikromi
Suorittaa loppuunkromi
Sopii pulttikokoihin3 / 8 "
Sisällä Dia.0.385 "
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Dia ulkopuolella.0.68 "
täyttöjä2FUD5
Rockwellin kovuusC38 - C46
Koko3 / 8 "
Paksuus0.094 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7318210030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB1002 jaettu lukkoaluslevy, 3/8 tuuman koko, teräs, 50 pk
€55.47 /pakkaus