Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MIDWEST ACORN NUT MPB1001 Split Lock aluslevy, 5/16 tuuman koko, kromi, 50 pk | AB9WKQ 2FUN4

MIDWEST ACORN NUT MPB1001 jaettu lukkoaluslevy, koko 5/16 tuumaa, kromi, 50 pk

Varastossa
Tuote: AB9WKQ Malli: MPB1001Ristiviite: 2FUN4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Värikromi
Suorittaa loppuunkromi
Sopii pulttikokoihin5 / 16 "
Sisällä Dia.0.322 "
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Dia ulkopuolella.0.583 "
täyttöjä2FUD5
Rockwellin kovuusC38 - C46
Koko5 / 16 "
Paksuus0.078 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318210030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB1001 jaettu lukkoaluslevy, koko 5/16 tuumaa, kromi, 50 pk
€49.88 /pakkaus