Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MIDWEST ACORN NUT MPB1000 Split Lock aluslevy, 1/4 tuuman koko, teräs, 50Pk | AB9WJV 2FUH7

MIDWEST ACORN NUT MPB1000 jaettu lukkoaluslevy, 1/4 tuuman koko, teräs, 50 pk

Varastossa
Tuote: AB9WJV Malli: MPB1000Ristiviite: 2FUH7

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€49.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Värikromi
Suorittaa loppuunkromi
Sopii pulttikokoihin1 / 4 "
Sisällä Dia.0.260 "
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Dia ulkopuolella.0.487 "
täyttöjä2FUD5
Rockwellin kovuusC38 - C46
Koko1 / 4 "
Paksuus0.062 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318210030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB1000 jaettu lukkoaluslevy, 1/4 tuuman koko, teräs, 50 pk
€49.88 /pakkaus