Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4NEP5 Common Nail Bright Flat 12D, 315PK | AD8XAF

APPROVED VENDOR 4NEP5 Common Nail Bright Flat 12D, 315PK

Varastossa
Tuote: AD8XAF Malli: 4NEP5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräyhteinen Nail
Noin Pkg. Määrä315
Suorittaa loppuunKirkas
Mitata9
Pää Dia.5 / 16 "
Head TypeTasainen
Pituus3.25 "
MateriaaliTeräs
Pakkauksen paino5 paunaa.
Varren tyyppiTasoita
Koko12d

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3175
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7317005520
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4NEP5 Common Nail Bright Flat 12D, 315PK
€26.95 /pakkaus