Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MIDWEST ACORN NUT MK611H Hex Head Assortment, 24 Sizes, Chrome, 120 Pieces | AD7WJF 4GUX9

MIDWEST ACORN NUT MK611H kuusiopää, 24 kokoa, kromi, 120 kappaletta

Varastossa
Tuote: AD7WJF Malli: MK611HRistiviite: 4GUX9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€412.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvi
Suorittaa loppuunkromi
Head TypeStandardi
MateriaaliLuokan 5 teräs (SAE)
Palojen lukumäärä120
Kokojen lukumäärä24
Koko1/4-28, 5/16-24, 3/8-24"
MittausjärjestelmäTuuma
TyyppiHex Head

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.682
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)24.64
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MK611H kuusiopää, 24 kokoa, kromi, 120 kappaletta
€412.23 / yksikkö