Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MIDWEST ACORN NUT MK558H kuusiokolomutteri, kromiviimeistely, teräs, 55 kpl | AB9WJH 2FUF8

MIDWEST ACORN NUT MK558H kuusiokolomutterivalikoima, kromiviimeistely, teräs, 55 kappaletta

Varastossa
Tuote: AB9WJH Malli: MK558HRistiviite: 2FUF8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€216.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex-lukkomutterivalikoima
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Palojen lukumäärä55
Kokojen lukumäärä11
TyyppiNylon-insertti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4445
Laivan korkeus (cm)43.94
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MK558H kuusiokolomutterivalikoima, kromiviimeistely, teräs, 55 kappaletta
€216.27 / yksikkö