Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 BELM-250-2X kuulapääjyrsin, 2 uraa, jyrsintähalkaisija 25 mm, leikkauspituus 75 mm, kokonaispituus 150 mm | CT3CVB 60NR76

MICRO 100 BELM-250-2X kuulapääjyrsin, 2 uraa, jyrsintähalkaisija 25 mm, leikkauspituus 75 mm, kokonaispituus 150 mm

Varastossa
Tuote: CT3CVB Malli: BELM-250-2XRistiviite: 60NR76

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€747.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallonpää Mill

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8442
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MICRO 100 MMBM-010-12X kuulapääjyrsin, 2 uraa, 1 mm jyrsintähalkaisija, 1 mm leikkauspituus, 57 mm kokonaispituus | CT3CQM 60NR07 MMBM-010-12X€91.31
MICRO 100 BMRM-018-2X kuulapääjyrsin, 2 uraa, 1.8 mm jyrsintähalkaisija, 5.3 mm leikkauspituus, 50 mm kokonaispituus | CT3CQP 60NR97 BMRM-018-2X€54.17
MICRO 100 BEM-171-02X kuulapääjyrsin, 2 uraa, 11/64 tuuman jyrsintähalkaisija, 2 tuumaa kokonaispituus | CT3CUV 60NR78 BEM-171-02X€59.38
MICRO 100 BEMM-160-3X kuulapääjyrsin, 2 uraa, 16 mm jyrsintähalkaisija, 35 mm leikkauspituus, 92 mm kokonaispituus | CT3CUW 60NR88 BEMM-160-3X€269.21
MICRO 100 BEMM-180-2X kuulapääjyrsin, 2 uraa, 18 mm jyrsintähalkaisija, 45 mm leikkauspituus, 92 mm kokonaispituus | CT3CUY 60NR89 BEMM-180-2X€356.13
MICRO 100 BLRM-200-2X kuulapääjyrsin, 2 uraa, 20 mm jyrsintähalkaisija, 38 mm leikkauspituus, 150 mm kokonaispituus | CT3CUZ 60NR94 BLRM-200-2X€616.65
MICRO 100 BEM-437-02X kuulapääjyrsin, 2 uraa, 27/64 tuuman jyrsintähalkaisija, 2.5 tuuman kokonaispituus | CT3CVC 60NR83 BEM-437-02X€156.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 BELM-250-2X kuulapääjyrsin, 2 uraa, jyrsintähalkaisija 25 mm, leikkauspituus 75 mm, kokonaispituus 150 mm
€747.60 / yksikkö