Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MIKROMUOVIT 50M100150J035 Kuusiokoloruuvi, M10 X 1.50, Koko 35mm, 10Pk | AD6TRG 4AGT7

MICRO PLASTICS 50M100150J035 kuusiokantaruuvi, M10 x 1.50, koko 35 mm, 10 pk

Varastossa
Tuote: AD6TRG Malli: 50M100150J035Ristiviite: 4AGT7
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
€8.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliNylon
Dia / kierteen kokoM10 x 1.5
HalkaisijaM10
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaEi luokiteltu
Pään korkeus7.5mm
Head TypeHex
pään leveys16mm
Pituus pään alla35mm
MateriaaliNylon
Min. Kierteen pituus35mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus35mm
Kierteen koko1.50mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.99
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 50M100150J035 kuusiokantaruuvi, M10 x 1.50, koko 35 mm, 10 pk
€8.68 /pakkaus