Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 50M060100P025 Koneruuvi, Pan, M6 X 1 X 25mm Koko, 25Pk | AD7BYU 4DFE3

MICRO PLASTICS 50M060100P025 Koneruuvi, astia, M6 X 1 X 25mm koko, 25Pk

Varastossa
Tuote: AD7BYU Malli: 50M060100P025Ristiviite: 4DFE3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypePhillips
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pää Dia.11.5-12.0mm
Pään korkeus4.3 - 4.6mm
Head TypeLeipä
Pituus25ft.
MateriaaliNylon
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-40 - 185 F
Kierteen kokoM6 x 1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDrive TypeSuorittaa loppuunPää Dia.Pään korkeusPituusMateriaaliMittausjärjestelmäVetolujuusHinta
MICRO PLASTICS 010632P062 Koneruuvi, Pan, 6-32 Kierrekoko, 5/8 Koko, 50Pk | AD7BWZ 4DEX2 010632P062ura-Luonnollinen0.256-0.270 "0.072 - 0.082 "5 / 8 "Nylon-69 psi€22.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 50M060100P025 Koneruuvi, astia, M6 X 1 X 25mm koko, 25Pk
€4.06 /pakkaus