Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 50M050080J020 kuusiokoloruuvi, M5 x 0.80, koko 20 mm, 25 pk | AD6TRN 4AGU7

MICRO PLASTICS 50M050080J020 kuusiokantaruuvi, M5 x 0.80, koko 20 mm, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD6TRN Malli: 50M050080J020Ristiviite: 4AGU7
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
€6.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliNylon
Dia / kierteen kokoM5 x 0.8
HalkaisijaM5
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaEi luokiteltu
Pään korkeus3.8mm
Head TypeHex
pään leveys8mm
Pituus pään alla20mm
MateriaaliNylon
Min. Kierteen pituus20mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus20mm
Kierteen koko0.80mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 50M050080J020 kuusiokantaruuvi, M5 x 0.80, koko 20 mm, 25 pk
€6.90 /pakkaus