Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 3237516150 Hethread Koko, Kansiruuvi, 3/8-16 Kierrekoko, 1-1/2 Koko, 10Pk | AD6TQR 4AGR2

MICRO PLASTICS 3237516150 Heikkokoko, Kansiruuvi, 3/8-16 kierrekoko, 1-1/2 koko, 10 Pk

Varastossa
Tuote: AD6TQR Malli: 3237516150Ristiviite: 4AGR2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliNylon
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Halkaisija3 / 8 "
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaEi luokiteltu
Pään korkeus17 / 64 "
Head Typeura-
pään leveys9 / 16 "
Pituus pään alla1.5 "
MateriaaliNylon
Min. Kierteen pituus1"
Todistuskuorma55,000/33,000 psi
Rockwellin kovuusM61
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus480 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1 1 / 16 "
Kierteen koko3 / 8-16
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 3237516150 Heikkokoko, Kansiruuvi, 3/8-16 kierrekoko, 1-1/2 koko, 10 Pk
€11.27 /pakkaus