Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 27SR0010 Push-In Niitti, Snap, 0.122 Koko, 20Pk | AD7QJZ 4FXT3

MICRO PLASTICS 27SR0010 Push-In niitti, Snap, koko 0.122, 20 pk

Varastossa
Tuote: AD7QJZ Malli: 27SR0010Ristiviite: 4FXT3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä niitti
VäriMusta
Grip-alue0.039 - 0.079 "
Pää Dia.0.254 "
Head TypePyöreä
Reiän koko0.122 - 0.126 "
Niitin pituus0.14 "
NiittimateriaaliNylon
Niitin tyyppinapsahtaa
Temp. alue-40 - 185 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Uudelleenkäytettävä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 27SR0010 Push-In niitti, Snap, koko 0.122, 20 pk
€8.20 /pakkaus