Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z1978MSS Threaded Insert, 1.185 Inch Length, Stainless Steel, M20 X 2.5 Thread Size | CG6LQR 484Y48

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z1978MSS kierresisäke, pituus 1.185 tuumaa, ruostumaton teräs, M20 X 2.5 kierrekoko

Varastossa
Tuote: CG6LQR Malli: Z1978MSSRistiviite: 484Y48

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€163.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrelisäke
Rungon halkaisija1.158 "
Poran koko1-13 / 64 "
Suorittaa loppuunkeskeneräinen
Reiän koko1.203 "
Pituus1.185
MateriaaliRuostumaton teräs
Kierteen kokoM20 x 2.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP Z1978MSS kierresisäke, pituus 1.185 tuumaa, ruostumaton teräs, M20 X 2.5 kierrekoko
€163.35 / yksikkö