Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 27AC0002 Push-In niitti, nuoli, 0.133 tuuman reikäkoko, 25 pk | AD7QKX 4FXV7

MICRO PLASTICS 27AC0002 Push-In niitti, nuoli, 0.133 tuuman reiän koko, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD7QKX Malli: 27AC0002Ristiviite: 4FXV7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.15 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä niitti
VäriLuonnonvalkoinen
Grip-alue0.062 - 0.125 "
Pää Dia.0.270 "
Pään korkeus0.06 "
Head TypePyöreä
Reiän koko0.133 "
Niitti Dia.0.160 "
Niitin pituus0.395 "
NiittimateriaaliNylon
Niitin tyyppinuoli
Temp. alue-40 - 185 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Uudelleenkäytettävä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 27AC0002 Push-In niitti, nuoli, 0.133 tuuman reiän koko, 25 pk
€10.15 /pakkaus