Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 24SW0006B Olkalevy, Nylon, #6 Koko, 40Pk | AD7BGC 4DCC8

MICRO PLASTICS 24SW0006B olkalevy, nylon, koko #6, 40k

Varastossa
Tuote: AD7BGC Malli: 24SW0006BRistiviite: 4DCC8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOlkapään aluslevy
VäriMusta
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Sopii pulttikokoihin#6
Sisällä Dia.0.146 "
Pituus0.04 "
MateriaaliNailon 6/6
Dia ulkopuolella.0.218 "
Olkapään halkaisija.0.328 "
Olkapään paksuus0.040 "
Lämpötila-40 - 185 F
TyyppiLyhyt tynnyri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 24SW0006B olkalevy, nylon, koko #6, 40k
€7.34 /pakkaus