Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 17W06871 Litteä aluslevy, Nylon, Sopii, 1/4 tuuman koko, 40Pk | AD7BBE 4DAV4

MICRO PLASTICS 17W06871 litteä aluslevy, nailon, sopii, 1/4 tuuman koko, 40 pk

Varastossa
Tuote: AD7BBE Malli: 17W06871Ristiviite: 4DAV4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
VäriOff White
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Sopii pulttikokoihin1 / 4 "
Sisällä Dia.0.260 "
MateriaaliNylon
Dia ulkopuolella.0.687 "
Paksuus0.062 "
Paksuustoleranssi+/- 0.005 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 17W06871 litteä aluslevy, nailon, sopii, 1/4 tuuman koko, 40 pk
€9.82 /pakkaus