Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 15TSP100 Pyöreä Standoff, 4-40 Kierrekoko, 3/16 Koko, 10Pk | AD3JQK 3ZMX6

MICRO PLASTICS 15TSP100 pyöreä irti, 4-40 kierrekoko, 3/16 koko, 10 pk

Varastossa
Tuote: AD3JQK Malli: 15TSP100Ristiviite: 3ZMX6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.38 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierros standoff
VäriLuonnollinen
Sisällä Dia. Toleranssi+/- 0.005 "
Pituus3 / 16 "
Pituuden toleranssi+/- 0.005 "
MateriaaliNylon
Dia ulkopuolella.3 / 16 "
Dia. Toleranssi+/- 0.015 "
Ruuvin koko# 4-40
Temp. alue185 F
Kierteen syvyys3 / 16 "
TyyppiNainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 15TSP100 pyöreä irti, 4-40 kierrekoko, 3/16 koko, 10 pk
€4.38 /pakkaus