Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 13SP231 Pyöreä välilevy, Nylon, #12 Ruuvikoko, 7/16 Koko, 10Pk | AD3CLG 3XZH1

MICRO PLASTICS 13SP231 pyöreä välilevy, nailon, ruuvikoko #12, koko 7/16, 10 pk

Varastossa
Tuote: AD3CLG Malli: 13SP231Ristiviite: 3XZH1
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
€3.08 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä välikappale
VäriLuonnollinen
Sisällä Dia.0.219 "
Sisällä Dia. Toleranssi+/- 0.005 "
Pituus7 / 16 "
Pituuden toleranssi+/- 0.005 "
MateriaaliNylon
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Dia. Toleranssi+/- 0.015 "
Ruuvin koko#12
Temp. alue185 F
TyyppiSelkeä reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 13SP231 pyöreä välilevy, nailon, ruuvikoko #12, koko 7/16, 10 pk
€3.08 /pakkaus