Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 0931218150T peukaloruuvi, pyälletty, 5/16-18 kierrekoko, 1-1/2, 5PK | AD8XUK 4NHT1

MICRO PLASTICS 0931218150T peukaloruuvi, pyälletty, 5/16-18 kierrekoko, 1-1/2, 5PK

Varastossa
Tuote: AD8XUK Malli: 0931218150TRistiviite: 4NHT1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi
luokka2A / 2B
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pää Dia.0.615 "
Pään korkeus0.385 "
PäämateriaaliNylon
head Paksuus0.385 "
Head Typeuritettu
pään leveys0.615 "
Pituus1.5 "
MateriaaliNylon
Temp. alue-40 - 185 F
Vetolujuus403
Kierteen koko5 / 16-18
Kärjen materiaaliNylon
VihjetyyppiTasainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5454
Laivan korkeus (cm)3.49
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.22
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 0931218150T peukaloruuvi, pyälletty, 5/16-18 kierrekoko, 1-1/2, 5PK
€3.98 /pakkaus