Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 091032037T peukaloruuvi, pyälletty, 10-32 kierrekoko, 3/8 koko, 10 pk | AD8XUX 4NHU3

MICRO PLASTICS 091032037T peukaloruuvi, pyälletty, kierrekoko 10-32, koko 3/8, 10 pk

Varastossa
Tuote: AD8XUX Malli: 091032037TRistiviite: 4NHU3

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€4.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukaloruuvi
luokka2A / 2B
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pää Dia.0.425 "
Pään korkeus0.325 "
PäämateriaaliNylon
head Paksuus0.325 "
Head Typeuritettu
pään leveys0.425 "
Pituus3 / 8 "
MateriaaliNylon
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-40 - 185 F
Vetolujuus155
Kierteen koko10-32
Kärjen materiaaliNylon
VihjetyyppiTasainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2484
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 091032037T peukaloruuvi, pyälletty, kierrekoko 10-32, koko 3/8, 10 pk
€4.88 /pakkaus