Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 0800832TNA Peukalomutteri, Nylon, 8-32 Koko, 10Pk | AD6TPM 4AGL2

MICRO PLASTICS 0800832TNA peukalomutteri, nailon, koko 8-32, 10 pk

Varastossa
Tuote: AD6TPM Malli: 0800832TNARistiviite: 4AGL2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeukalomutteri
Pohjan halkaisija.3 / 8 "
Pohjan korkeus0.14 "
PerusmateriaaliNylon
VäriLuonnonvalkoinen
Dia / kierteen koko# 8-32
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pää Dia.27 / 64 "
Pään korkeus9 / 64 "
Korkeus5 / 16 "
MateriaaliNylon
MutteriPyöreä pyälletty peukalonmutteri
Kokonaiskorkeus5 / 16 "
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus0.305 "
KiertyyppiUNC
TyyppiPyöreä pyälletty tyyli 1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 0800832TNA peukalomutteri, nailon, koko 8-32, 10 pk
€5.09 /pakkaus