JUSTRITE 28459 Tippatyyny, pidennetty, 24 x 36 tuuman koko | CD8CJF JEN28459BL

JUSTRITE 28459 Tippatyyny, pidennetty, koko 24 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD8CJF Malli: 28459Ristiviite: JEN28459BL

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€252.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiputusalusta
Koko1.75 gal.
VäriMusta
Ulkopituus36 "
Ulkoleveys24 "
Suorittaa loppuunPVC-päällystetty
Taitettu korkeus6"
Taitettu pituus12 "
Taitettu leveys24 "
MateriaaliKangas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi56031410900
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Näissä tippatyynyissä on vaihdettava, vain öljyä sisältävä sorbentti hitsatun tiiviin suojan sisällä. Ohjaussovelluksiin mitoitettujen tyynyjen vastakkaisissa kulmissa on messinkiläpiviennit ankkurointia varten. Ankkurointipanokset eivät sisälly hintaan. Ulkokuori voidaan käyttää uudelleen valinnaisten täyttöpakkausten kanssa. Auttaa noudattamaan EPA-määräyksiä vuotojen estämiseksi (SPCC).

Ominaisuudet:

  • Ota talteen pienet öljyvuodot ja tippumat ennen kuin ne saastuttavat maata tai luovat vaarallisia työpintoja
  • Kevyt, joustava ja kannettava
  • Valmistettu UV- ja kemikaaleja kestävästä EnGuard?I, PVC-pinnoitetusta kankaasta
  • Patentoitu suunnitteluominaisuus sisältää päällystetyn verkkoulomman kerroksen karkean roskat vangitsemiseksi
  • Auttaa noudattamaan EPA SPCC -määräyksiä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28459 Tippatyyny, pidennetty, koko 24 x 36 tuumaa
€252.55 / yksikkö