Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 0725020SLN kuusiokolomutteri, 1/4-20 kierrekoko, 0.425 koko, 25 pk | AD6TMF 4AGE4

MICRO PLASTICS 0725020SLN kuusiolukkomutteri, 1/4-20 kierrekoko, 0.425 koko, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD6TMF Malli: 0725020SLNRistiviite: 4AGE4
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
€9.59 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliNylon
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Korkeus9 / 32 "
MateriaaliNylon
Koko1 / 4-20
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila-40 - 185 F
Kierteen suuntaOikea tai vasen käsi
KiertyyppiUNC
Leveys27 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 0725020SLN kuusiolukkomutteri, 1/4-20 kierrekoko, 0.425 koko, 25 pk
€9.59 /pakkaus