Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 011032S025 Pistorasiasarja Ruuvi, Tasainen, 10-32 Kierrekoko, 1/4 Koko, 50Pk | AD7QGM 4FXH2

MICRO PLASTICS 011032S025 Pistorasiasarja ruuvi, litteä, 10-32 kierrekoko, 1/4 koko, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD7QGM Malli: 011032S025Ristiviite: 4FXH2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka2A / 2B
Desimaaliekvivalentti0.190 "
Aseman koko0.035 "
Drive Typeura-
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pään korkeus0.06 "
pään leveys0.06 "
MateriaaliNylon
Kokonaispituus1 / 4 "
PistemateriaaliNylon
PistetyyppiTasainen
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-40 - 185 F
Kierteen koko10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 011032S025 Pistorasiasarja ruuvi, litteä, 10-32 kierrekoko, 1/4 koko, 50 pk
€7.46 /pakkaus