Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 011032P037 Koneruuvi, Pan, 10-32 Kierrekoko, 3/8 Koko, 50Pk | AD7BVU 4DET6

MICRO PLASTICS 011032P037 Koneruuvi, astia, 10-32 kierrekoko, 3/8 koko, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD7BVU Malli: 011032P037Ristiviite: 4DET6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pää Dia.0.357-0.373 "
Pään korkeus0.099 - 0.11 "
Head TypeLeipä
Pituus3 / 8 "
MateriaaliNylon
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-40 - 185 F
Vetolujuus165 psi
Kierteen koko10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDrive TypeSuorittaa loppuunPää Dia.Pään korkeusPituusMateriaaliMittausjärjestelmäVetolujuusHinta
MICRO PLASTICS 010632P062 Koneruuvi, Pan, 6-32 Kierrekoko, 5/8 Koko, 50Pk | AD7BWZ 4DEX2 010632P062ura-Luonnollinen0.256-0.270 "0.072 - 0.082 "5 / 8 "Nylon-69 psi€22.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 011032P037 Koneruuvi, astia, 10-32 kierrekoko, 3/8 koko, 50 pk
€10.58 /pakkaus