Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 011032H050 Koneruuvi, kuusio, 10-32 kierrekoko, X 1/2 koko, 50 pk | AD7CMN 4DJP4

MICRO PLASTICS 011032H050 Koneruuvi, kuusio, 10-32 kierrekoko, X 1/2 koko, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD7CMN Malli: 011032H050Ristiviite: 4DJP4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypeHex
Kuljettajan koko5 / 16 "
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Pää Dia.5 / 16 "
Pään korkeus7 / 64 "
Head TypeHex
Pituus1 / 2 "
MateriaaliNylon
MittausjärjestelmäTuuma
Temp. alue-40 - 185 F
Vetolujuus165 psi
Kierteen koko10-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 011032H050 Koneruuvi, kuusio, 10-32 kierrekoko, X 1/2 koko, 50 pk
€9.21 /pakkaus