Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 011032ABTS050 Pohja/kierretappi, 25Pk | AC2DYU 2JB17

MICRO PLASTICS 011032ABTS050 Pohja/kierretappi, 25 kpl

Varastossa
Tuote: AC2DYU Malli: 011032ABTS050Ristiviite: 2JB17

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretappi suorakulmaisella neliöllä
Pohjan pituus1"
Pohjan paksuus0.078 "
Pohjan leveys1"
VäriOff White
Suorittaa loppuunLuonnollinen
MateriaaliNylon
Nastan pituus1 / 2 "
Temp. alue-40 - 185 F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko10-32
KiertyyppiUNF
TyyppiLiima-pohjainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 011032ABTS050 Pohja/kierretappi, 25 kpl
€52.72 /pakkaus