Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO PLASTICS 010632T037 Pistorasiasarja Ruuvit Litteä, 6-32 Kierrekoko, 3/8 Koko, 50Pk | AD7QHC 4FXJ7

MICRO PLASTICS 010632T037 Pistorasiasarja Ruuvit, Kierrekoko 6-32, Koko 3/8, 50 Pk

Varastossa
Tuote: AD7QHC Malli: 010632T037Ristiviite: 4FXJ7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka2A / 2B
Desimaaliekvivalentti0.138 "
Aseman koko1 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunLuonnollinen
pään leveys0.138 "
MateriaaliNylon
Kokonaispituus3 / 8 "
PistemateriaaliNylon
PistetyyppiTasainen
Temp. alue-40 - 185 F
Kierteen koko6-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO PLASTICS 010632T037 Pistorasiasarja Ruuvit, Kierrekoko 6-32, Koko 3/8, 50 Pk
€10.57 /pakkaus