Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 UP-50062-16 uritustyökalu | AA7QZF 16L469

MICRO 100 UP-50062-16 uritustyökalu

Varastossa
Tuote: AA7QZF Malli: UP-50062-16Ristiviite: 16L469

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€149.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUratyökalu
Pora Dia.0.51 "
Leikkauskulma45 Tutkinnot
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunpäällystämätön
LuokkaC2
Uran leveys0.062 / 0.064 "
MateriaaliMikrojyväkarbidi
Maks. Leikkaussyvyys1"
Offset0.15 "
Kokonaispituus3"
Säde0.062 "
Varsi Dia.1 / 2 "
TyyliUndercut / Profile

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1089
Laivan korkeus (cm)1.74
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)1.74
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Uran leveysMaks. LeikkaussyvyysOffsetKokonaispituusSädeVarsi Dia.Hinta
MICRO 100 UP-25030-16 uritustyökalu | AA7QYU 16L457 UP-25030-160.26 "0.030 / 0.032 "1 / 2 "0.05 "2.5 "0.03 "1 / 4 "€66.16
MICRO 100 UP-25030-8 uritustyökalu | AA7QYV 16L458 UP-25030-80.26 "0.030 / 0.032 "1"0.05 "2.5 "0.03 "1 / 4 "€68.17
MICRO 100 UP-31050-16 uritustyökalu | AA7QYW 16L459 UP-31050-160.325 "0.050 / 0.052 "1 / 2 "0.1 "2.5 "0.05 "5 / 16 "€81.64
MICRO 100 UP-31050-8 uritustyökalu | AA7QYX 16L460 UP-31050-80.325 "0.050 / 0.052 "1"0.1 "2.5 "0.05 "5 / 16 "€84.92
MICRO 100 UP-31062-16 Uratyökalu | AA7QYY 16L461 UP-31062-160.325 "0.062 / 0.064 "1"0.1 "2.5 "0.062 "5 / 16 "€84.92
MICRO 100 UP-31062-20 uritustyökalu | AA7QYZ 16L462 UP-31062-200.325 "0.062 / 0.064 "1.25 "0.1 "2.5 "0.062 "5 / 16 "€81.64
MICRO 100 UP-37062-16 Uratyökalu | AA7QZA 16L463 UP-37062-160.385 "0.062 / 0.064 "1"0.1 "2.5 "0.062 "3 / 8 "€108.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 UP-50062-16 uritustyökalu
€149.82 / yksikkö