Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MICRO 100 TRG-6 -porausreiän halkaisija 3/8 tuumaa | AA7AKQ 15R562

MICRO 100 TRG-6 poratangon reiän halkaisija 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7AKQ Malli: TRG-6Ristiviite: 15R562

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBoring Bar
Pora Dia.3 / 8 "
LeikkaussuuntaOikea käsi
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliJuotettu C2-mikrojyväkarbidi ja teräsrunko
Kokonaispituus3.5 "
Varsi Dia.3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8209000030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.LeikkaussuuntaeräKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
MICRO 100 TBBL-001 -poraussauvan tyyli Tbbl-reiän halkaisija 1.233 tuumaa | AA7AKE 15R552 TBBL-0011.233 "Vasen käsiTylsää Baarityyli TBBL10 "1"€73.19
MICRO 100 TBBL-250 -porauspalkin tyyppinen Tbbl-reiän halkaisija 0.320 tuumaa | AA7AKF 15R553 TBBL-2500.32 "Vasen käsiTylsää Baarityyli TBBL4"1 / 4 "€34.58
MICRO 100 TBBL-312 -poraussauvan tyyli Tbbl-reiän halkaisija 0.413 tuumaa | AA7AKG 15R554 TBBL-3120.413 "Vasen käsiTylsää Baarityyli TBBL5"5 / 16 "€35.23
MICRO 100 TBBL-375 -poraussauvan tyyli Tbbl-reiän halkaisija 0.463 tuumaa | AA7AKH 15R555 TBBL-3750.463 "Vasen käsiTylsää Baarityyli TBBL6"3 / 8 "€38.02
MICRO 100 TBBL-500 -poraussauvan tyyli Tbbl-reiän halkaisija 0.625 tuumaa | AA7AKJ 15R556 TBBL-5000.625 "Vasen käsiTylsää Baarityyli TBBL7"1 / 2 "€47.70
MICRO 100 TBBL-625 -poraussauvan tyyli Tbbl-reiän halkaisija 0.795 tuumaa | AA7AKK 15R557 TBBL-6250.795 "Vasen käsiTylsää Baarityyli TBBL8"5 / 8 "€53.67
MICRO 100 TBBL-750 -poraussauvan tyyli Tbbl-porausreikä 0.935 tuumaa | AA7AKL 15R558 TBBL-7500.935 "Vasen käsiTylsää Baarityyli TBBL9"3 / 4 "€52.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MICRO 100 TRG-6 poratangon reiän halkaisija 3/8 tuumaa
€44.87 / yksikkö